Startseite

FRACARRO - FRA280703 PA3 PARTITORE 3VIE 5-2400MHZ - 280703

KopierenKopieren
FRACARRO - FRA280703 PA3 PARTITORE 3VIE 5-2400MHZ

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anschlussart - F-Connector

  • Ausführung - Verteiler

  • Frequenz - 5...2400 MHz

  • Max. Abzweig-/Verteilerdämpfung - 7.5 dB

  • Max. Durchgangsdämpfung - 11 dB

Packung

  • 1 ST

EAN

8016978035014

Artikelnummer

FRA280703

Herstellernummer

280703

Hersteller

FRA

Anschlussart:

F-Connector

Ausführung:

Verteiler

Frequenz:

5...2400 MHz

Max. Abzweig-/Verteilerdämpfung:

7.5 dB

Max. Durchgangsdämpfung:

11 dB

Anzahl der Ausgänge:

4

Fernspeisetauglich:

ja

Partitore verticale a 3 vie con connettore F in banda TV e Satellite (5-2400MHz).

Ein FRACARRO Produkt

Entdecken Sie die FRACARRO-Serie