Startseite

FRACARRO - FRA280702 PA4 PARTIT.4VIE 5-2400 - 280702

KopierenKopieren
FRACARRO - FRA280702 PA4 PARTIT.4VIE 5-2400

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Verteiler

  • Frequenz - 5...2400 MHz

  • Max. Abzweig-/Verteilerdämpfung - 7 dB

  • Anzahl der Ausgänge - 3

  • Anschlussart - F-Connector

Packung

  • 1 ST

EAN

8016978007790

Artikelnummer

FRA280702

Herstellernummer

280702

Hersteller

FRA

Ausführung:

Verteiler

Frequenz:

5...2400 MHz

Max. Abzweig-/Verteilerdämpfung:

7 dB

Anzahl der Ausgänge:

3

Anschlussart:

F-Connector

Max. Durchgangsdämpfung:

12 dB

Fernspeisetauglich:

ja

Partitore verticale a 4 vie con connettore F in banda TV e Satellite (5-2400MHz).

Ein FRACARRO Produkt

Entdecken Sie die FRACARRO-Serie