FRACARRO - FRA280701 PA2 PARTIT.2VIE 5-2400 - 280701

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Anschlussart - F-Connector
Ausführung - Verteiler
Frequenz - 5...2400 MHz
Max. Abzweig-/Verteilerdämpfung - 4 dB
Max. Durchgangsdämpfung - 6 dB
Packung
1 ST
EAN
8016978007776
Artikelnummer
FRA280701
Herstellernummer
280701
Hersteller
FRA
Anschlussart:
F-Connector
Ausführung:
Verteiler
Frequenz:
5...2400 MHz
Max. Abzweig-/Verteilerdämpfung:
4 dB
Max. Durchgangsdämpfung:
6 dB
Anzahl der Ausgänge:
2
Fernspeisetauglich:
ja


