FRACARRO - FRA280021 STOA 4C 10M/.. STOA 4 FO 1-9M CUSTOM - 280021

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Faserart - Singlemode 9/125
Kategorie - OS2
Anzahl der Fasern - 2
Ader-Art - Hohlader
Mantelmaterial - sonstige
Packung
1 ST
EAN
8016978110513
Artikelnummer
FRA280021
Herstellernummer
280021
Hersteller
FRA
Faserart:
Singlemode 9/125
Kategorie:
OS2
Anzahl der Fasern:
2
Ader-Art:
Hohlader
Mantelmaterial:
sonstige
Faser-Anzahl je Ader:
1
Mit Nagetierschutz:
nein
Mantel-Farbe:
weiß
Mit Zugentlastung:
nein
Spezifizierung Mantelmaterial:
sonstige
Kabel metallfrei:
ja
Brandverhalten nach EN 13501-6: Klasse:
Cca
Einblasbar:
nein
Brandverhalten nach EN 13501-6: Rauchentwicklung:
s1
Brandverhalten nach EN 13501-6: Abtropfverhalten:
d1
Außendurchmesser ca.:
6 mm
Min. zulässiger Biegeradius, stationärer Einsatz/fest verlegt:
22 mm
Geeignet zur Verlegung im Erdreich:
nein
Kabelgeometrie:
rund
Bewehrung/Armierung:
ohne


