FRACARRO - FRA280001 MOD90 MOD.FULLBAND SCART

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausgang - F-Connector
Durchgangsdämpfung bei 860 MHz - 4 dB
Max. Ausgangspegel - 90 dBµV
Packung
1 ST
Produktserien
Modulatori da interno
Alle Produkte dieser Serie ansehenEAN
8016978085071
Artikelnummer
FRA280001
Herstellernummer
280001
Hersteller
FRA
Ausgang:
F-Connector
Durchgangsdämpfung bei 860 MHz:
4 dB
Max. Ausgangspegel:
90 dBµV
Modulatori audio-video fullband da interno a doppia banda laterale con impostazione diretta del canale tramite dip-switch. La stabilità della frequenza è garantita dalla sintesi a PLL gestita da un microprocessore. I modulatori possono essere telealimentati dal ricevitore oppure localmente da un alimentatore esterno* (9-24V/80mA). Confezione 1 pz.