FRACARRO - FRA271180 SCD2-5416W MSW SCD2 5IN WB 4OUT FVM

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Teilnehmeranschlüsse - 12
Anzahl der Eingänge - 4
Terrestrischer Eingang - ohne
Kaskadierbar - ja
Steuersignal - DiSEqC
Packung
1 ST
EAN
8016978103584
Artikelnummer
FRA271180
Herstellernummer
271180
Hersteller
FRA
Teilnehmeranschlüsse:
12
Anzahl der Eingänge:
4
Terrestrischer Eingang:
ohne
Kaskadierbar:
ja
Steuersignal:
DiSEqC
LNB-Speisung:
14 V / 18 V
22 kHz-Generator:
nein
Multiswitch SCD2 (dCSS) in cascata, 5 ingressi con CAG compatibili anche con LNB Wideband e 4 uscite derivate con 16 frequenze ciascuna e autodetection della modalita di funzionamento, alimentato interamente da connettore DC-IN, da linea VL o da decoder.Frequenze SKY Italia e SKY UK.


