FRACARRO - FRA271179 SCD2-5816W SW SCD2 5IN WB 8OUT FVM

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Teilnehmeranschlüsse - 12
Anzahl der Eingänge - 5
Terrestrischer Eingang - ohne
Kaskadierbar - ja
Steuersignal - DiSEqC
Packung
1 ST
EAN
8016978103591
Artikelnummer
FRA271179
Herstellernummer
271179
Hersteller
FRA
Teilnehmeranschlüsse:
12
Anzahl der Eingänge:
5
Terrestrischer Eingang:
ohne
Kaskadierbar:
ja
Steuersignal:
DiSEqC
LNB-Speisung:
14 V / 18 V
22 kHz-Generator:
nein
Multiswitch SCD2 (dCSS) in cascata, 5 ingressi con CAG compatibili anche con LNB Wideband e 8 uscite derivate con 16 frequenze ciascuna e autodetection della modalita di funzionamento, alimentato interamente da connettore DC-IN, da linea VL o da decoder.Frequenze SKY Italia e SKY UK.


