Startseite

FRACARRO - FRA271177 SWI8508 dSCR UK MSW SCD2-5816W TV ADJ UK

KopierenKopieren
FRACARRO - FRA271177 SWI8508 dSCR UK MSW SCD2-5816W TV ADJ UK

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Teilnehmeranschlüsse - 8

  • Anzahl der Eingänge - 5

  • Terrestrischer Eingang - aktiv

  • Kaskadierbar - ja

  • Steuersignal - DiSEqC

Packung

  • 1 ST

EAN

8016978103034

Artikelnummer

FRA271177

Herstellernummer

271177

Hersteller

FRA

Teilnehmeranschlüsse:

8

Anzahl der Eingänge:

5

Terrestrischer Eingang:

aktiv

Kaskadierbar:

ja

Steuersignal:

DiSEqC

LNB-Speisung:

14 V / 18 V

22 kHz-Generator:

nein

Multiswitch SCD2 (dCSS) cascata, 5 ingressi attivi e regolabili con CAG compatibili anche con LNB Wideband e 8 uscite derivate con 16 frequenze ciascuna e autodetection della modalita di funzionamento, alimentato interamente da connettore DC-IN, da lineaVL o da decoder. Frequenze SKY Italia e SKY UK.