FRACARRO - FRA271176 SCD2-4416LTP MSW SCD2 4IN 4OUT LEG TP - 271176

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Anzahl der Teilnehmeranschlüsse - 4
Anzahl der Eingänge - 4
Terrestrischer Eingang - ohne
Kaskadierbar - ja
Max. Stromaufnahme - 350 mA
Packung
1 ST
EAN
8016978101894
Artikelnummer
FRA271176
Herstellernummer
271176
Hersteller
FRA
Anzahl der Teilnehmeranschlüsse:
4
Anzahl der Eingänge:
4
Terrestrischer Eingang:
ohne
Kaskadierbar:
ja
Max. Stromaufnahme:
350 mA
Steuersignal:
DiSEqC
LNB-Speisung:
14 V / 18 V
22 kHz-Generator:
nein


