FRACARRO - FRA271163 SWI508SA MSW CASC 5IN 8OUT SAT AD - 271163

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Anzahl der Teilnehmeranschlüsse - 8
Anzahl der Eingänge - 5
Kaskadierbar - ja
Anzahl der Stamm-Ausgänge - 8
Max. Stromaufnahme - 180 mA
Packung
1 ST
EAN
8016978097784
Artikelnummer
FRA271163
Herstellernummer
271163
Hersteller
FRA
Anzahl der Teilnehmeranschlüsse:
8
Anzahl der Eingänge:
5
Kaskadierbar:
ja
Anzahl der Stamm-Ausgänge:
8
Max. Stromaufnahme:
180 mA
Netzteil:
ohne
Steuersignal:
DiSEqC
LNB-Speisung:
14 V / 18 V
22 kHz-Generator:
nein


