Sehr geehrter Kunde, aufgrund eines technischen Problems ist es möglich, dass der Bestellverlauf nicht aktuell ist. Wir arbeiten daran, das Problem zu beheben. Wir entschuldigen uns für die Unannehmlichkeite

Startseite

FRACARRO - FRA271161 SWI504SA MSW CASC 5IN 4OUT SAT AD - 271161

KopierenKopieren
FRACARRO - FRA271161 SWI504SA MSW CASC 5IN 4OUT SAT AD

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anzahl der Teilnehmeranschlüsse - 4

  • Anzahl der Eingänge - 5

  • Kaskadierbar - ja

  • Anzahl der Stamm-Ausgänge - 4

  • Max. Stromaufnahme - 160 mA

Packung

  • 1 ST

EAN

8016978097883

Artikelnummer

FRA271161

Herstellernummer

271161

Hersteller

FRA

Anzahl der Teilnehmeranschlüsse:

4

Anzahl der Eingänge:

5

Kaskadierbar:

ja

Anzahl der Stamm-Ausgänge:

4

Max. Stromaufnahme:

160 mA

Netzteil:

ohne

Steuersignal:

DiSEqC

LNB-Speisung:

14 V / 18 V

22 kHz-Generator:

nein

Multiswitch in cascata a 5 ingressi e 4 uscite derivate con TV passivo e guadagno Satellite attivo regolabile.