FRACARRO - FRA271127 SCR414SKY MSW SCR 4IN-1OUT 4USR

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Teilnehmeranschlüsse - 4
Anzahl der Eingänge - 4
Kaskadierbar - ja
Anzahl der Stamm-Ausgänge - 4
Max. Stromaufnahme - 145 mA
Packung
1 ST
EAN
8016978096725
Artikelnummer
FRA271127
Herstellernummer
271127
Hersteller
FRA
Teilnehmeranschlüsse:
4
Anzahl der Eingänge:
4
Kaskadierbar:
ja
Anzahl der Stamm-Ausgänge:
4
Max. Stromaufnahme:
145 mA
Nuovo multiswitch in cascata con tecnologia SCR 4 ingressi, 4 uscite passanti, 1 uscita utente con 4 frequenze. Il prodotto consente di poter collegare su un unico cavo fino a 4 decoder SKY che supportano la tecnologia SCR. Il prodotto ha anche un Controllo Automatico del Guadagno in ingresso che permette di mantenere un livello di uscita stabile al variare del livello di ingresso. LED di segnalazione che indica la ricezione del comando del decoder da parte del multiswitch. La bassa perdita di inserzione lo rende ideale nel caso di aggiornamento degli impianti esistenti. Il prodotto è approvato da SKY ITALIA.