FRACARRO - FRA271096 SWI85SPL2 SPLITTER TV/SAT 2 VIE DC

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Anzahl der Eingänge - 5
Kaskadierbar - ja
Anzahl der Stamm-Ausgänge - 5
Netzteil - ohne
Steuersignal - DiSEqC
Packung
1 ST
EAN
8016978087471
Artikelnummer
FRA271096
Herstellernummer
271096
Hersteller
FRA
Anzahl der Eingänge:
5
Kaskadierbar:
ja
Anzahl der Stamm-Ausgänge:
5
Netzteil:
ohne
Steuersignal:
DiSEqC
LNB-Speisung:
14 V / 18 V
22 kHz-Generator:
nein
Partitore con 5 ingressi (4 Satellite e 1 TV) e 5 + 5 uscite.


