Startseite

FRACARRO - FRA271082 SWI4404-08 SMART SWLINE XS 4*4 -8DB - 271082

KopierenKopieren
FRACARRO - FRA271082 SWI4404-08 SMART SWLINE XS 4*4 -8DB

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anzahl der Teilnehmeranschlüsse - 4

  • Anzahl der Eingänge - 4

  • Terrestrischer Eingang - ohne

  • Kaskadierbar - ja

  • Anzahl der Stamm-Ausgänge - 4

Packung

  • 1 ST

EAN

8016978068296

Artikelnummer

FRA271082

Herstellernummer

271082

Hersteller

FRA

Anzahl der Teilnehmeranschlüsse:

4

Anzahl der Eingänge:

4

Terrestrischer Eingang:

ohne

Kaskadierbar:

ja

Anzahl der Stamm-Ausgänge:

4

Max. Stromaufnahme:

35 mA

Netzteil:

ohne

Steuersignal:

DiSEqC

LNB-Speisung:

14 V / 18 V

22 kHz-Generator:

nein

Multiswitch in cascata a 4 ingressi e 4 uscite derivate con 8dB di attenuazione sulle derivate utente.

Ein FRACARRO Produkt

Entdecken Sie die FRACARRO-Serie