Startseite

FRACARRO - FRA271068 SWI8912PLUS MSW XS9+ 9IN 12OUT - 271068

KopierenKopieren
FRACARRO - FRA271068 SWI8912PLUS MSW XS9+ 9IN 12OUT

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anzahl der Teilnehmeranschlüsse - 12

  • Anzahl der Eingänge - 9

  • Terrestrischer Eingang - aktiv

  • Kaskadierbar - ja

  • Anzahl der Stamm-Ausgänge - 12

Packung

  • 1 ST

EAN

8016978081424

Artikelnummer

FRA271068

Herstellernummer

271068

Hersteller

FRA

Anzahl der Teilnehmeranschlüsse:

12

Anzahl der Eingänge:

9

Terrestrischer Eingang:

aktiv

Kaskadierbar:

ja

Anzahl der Stamm-Ausgänge:

12

Max. Stromaufnahme:

350 mA

Netzteil:

ohne

Steuersignal:

DiSEqC

LNB-Speisung:

14 V / 18 V

22 kHz-Generator:

nein

Multiswitch in cascata a 9 ingressi e 12 uscite derivate con guadagno attivo e regolazione separata nelle bande TV e Satellite (SAT A e SAT B separate).