Startseite

FRACARRO - FRA271067 SWI8908PLUS MSW XS9+ 9IN 8OUT - 271067

KopierenKopieren
FRACARRO - FRA271067 SWI8908PLUS MSW XS9+ 9IN 8OUT

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anzahl der Teilnehmeranschlüsse - 8

  • Anzahl der Eingänge - 9

  • Terrestrischer Eingang - aktiv

  • Kaskadierbar - ja

  • Anzahl der Stamm-Ausgänge - 8

Packung

  • 1 ST

EAN

8016978081417

Artikelnummer

FRA271067

Herstellernummer

271067

Hersteller

FRA

Anzahl der Teilnehmeranschlüsse:

8

Anzahl der Eingänge:

9

Terrestrischer Eingang:

aktiv

Kaskadierbar:

ja

Anzahl der Stamm-Ausgänge:

8

Max. Stromaufnahme:

350 mA

Netzteil:

ohne

Steuersignal:

DiSEqC

LNB-Speisung:

14 V / 18 V

22 kHz-Generator:

nein

Multiswitch in cascata a 9 ingressi e 8 uscite derivate con guadagno attivo e regolazione separata nelle bande TV e Satellite (SAT A e SAT B separate).