Startseite

FRACARRO - FRA271058 SWI8532STPLUS MSW XS5+ 5IN 32OUT - 271058

KopierenKopieren
FRACARRO - FRA271058 SWI8532STPLUS MSW XS5+  5IN 32OUT

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anzahl der Teilnehmeranschlüsse - 32

  • Anzahl der Eingänge - 5

  • Terrestrischer Eingang - aktiv

  • Kaskadierbar - ja

  • Anzahl der Stamm-Ausgänge - 32

Packung

  • 1 ST

EAN

8016978084708

Artikelnummer

FRA271058

Herstellernummer

271058

Hersteller

FRA

Anzahl der Teilnehmeranschlüsse:

32

Anzahl der Eingänge:

5

Terrestrischer Eingang:

aktiv

Kaskadierbar:

ja

Anzahl der Stamm-Ausgänge:

32

Max. Stromaufnahme:

440 mA

Netzteil:

ohne

Steuersignal:

DiSEqC

LNB-Speisung:

14 V / 18 V

22 kHz-Generator:

nein

Multiswitch in cascata a 5 ingressi e 32 uscite derivate con guadagno attivo e regolazione separata nelle bande TV e Satellite (banda alta e bassa con regolazioni separate). Meccanica accoppiata.