FRACARRO - FRA271032 AMP9294 HEAD-END AMP.8+1 112DBUV - 271032

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Anzahl der Ausgänge - 9
Anzahl der Eingänge - 9
Ausführung - Basisgerät Multiswitchsystem
Netzteil - eingebaut
Fernspeisbar - nein
Packung
1 ST
Produktserien
AMP
EAN
8016978051069
Artikelnummer
FRA271032
Herstellernummer
271032
Hersteller
FRA
Anzahl der Ausgänge:
9
Anzahl der Eingänge:
9
Ausführung:
Basisgerät Multiswitchsystem
Netzteil:
eingebaut
Fernspeisbar:
nein
Entzerrer:
ja
Pegelsteller:
ja
Verstärkung bei Sat:
24 dB
Verstärkung bei terrestrisch:
0 dB
22 kHz-Generator:
nein


