Startseite

FRACARRO - FRA270912 QDSA36CPFA QDSA36CP FONDO ACCESSORI - 270912

KopierenKopieren
FRACARRO - FRA270912 QDSA36CPFA QDSA36CP FONDO ACCESSORI

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Farbe - weiß

  • Wickelvorrat - ja

  • Unterputzmontage - ja

  • Aufputzmontage - ja

  • Kanaleinbau - ja

Packung

  • 1 ST

EAN

8016978111428

Artikelnummer

FRA270912

Herstellernummer

270912

Hersteller

FRA

Farbe:

weiß

Wickelvorrat:

ja

Unterputzmontage:

ja

Aufputzmontage:

ja

Kanaleinbau:

ja

Bodentank/Unterflurmontage:

nein

Befestigungsart:

einrasten

RAL-Nummer:

9001

Zentralplatte:

ja

Mit Abdeckrahmen:

ja

Mit Textfeld:

ja

Gerätebreite:

410 mm

Gerätetiefe:

50 mm

Gerätehöhe:

430 mm

Quadro di Distribuzione dei Segnali di Appartamento Miniaturizzato in materiale plastico IP40 (36 moduli), vuoto, per impianti multiservizio FTTH.Con fondo del coperchio completamente aperto e fondo metallico forato con 12 supporti per prese keystone.Montaggio da cartongesso.