Startseite

FRACARRO - FRA270910 QDSA36PFA QDSA36P FONDO ACCESSORI - 270910

KopierenKopieren
FRACARRO - FRA270910 QDSA36PFA QDSA36P FONDO ACCESSORI

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Aufputzmontage - nein

  • Unterputzmontage - ja

  • Kanaleinbau - nein

  • Bodentank/Unterflurmontage - nein

  • Befestigungsart - Schraube

Packung

  • 1 ST

EAN

8016978110162

Artikelnummer

FRA270910

Herstellernummer

270910

Hersteller

FRA

Aufputzmontage:

nein

Unterputzmontage:

ja

Kanaleinbau:

nein

Bodentank/Unterflurmontage:

nein

Befestigungsart:

Schraube

Farbe:

Silber

Zentralplatte:

ja

Mit Abdeckrahmen:

nein

Mit Textfeld:

ja

Mit Zugentlastung:

nein

Wickelvorrat:

nein

Auslassrichtung:

nach unten

Staubschutz:

ohne

Gerätebreite:

410 mm

Gerätetiefe:

432 mm

Gerätehöhe:

124 mm

Quadro di Distribuzione dei Segnali di Appartamento Miniaturizzato in materiale plastico IP40 (36 moduli), vuoto, per impianti multiservizio FTTH.Con fondo del coperchio completamente aperto e fondo metallico forato con 12 supporti per prese keystone.