FRACARRO - FRA270883 K120L/.. AMPLIF.UHF 34-49 5 CELLE
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Anzahl der Ausgänge - 1
Anzahl der Eingänge - 1
Ausführung - Kombiverstärker
Netzteil - ohne
Fernspeisbar - nein
Packung
1 ST
EAN
8016978082186
Artikelnummer
FRA270883
Herstellernummer
270883
Hersteller
FRA
Anzahl der Ausgänge:
1
Anzahl der Eingänge:
1
Ausführung:
Kombiverstärker
Netzteil:
ohne
Fernspeisbar:
nein
Verstärkung B IV/V:
40 dB
Entzerrer:
nein
Pegelsteller:
ja