Startseite

FRACARRO - FRA270679 KSP1-2 SPLITTER OTTICO 2 VIE

KopierenKopieren
FRACARRO - FRA270679 KSP1-2 SPLITTER OTTICO 2 VIE

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Verteiler

  • Anschlussart - sonstige

  • Max. Abzweig-/Verteilerdämpfung - 3.8 dB

  • Anzahl der Ausgänge - 2

Packung

  • 1 ST

EAN

8016978046225

Artikelnummer

FRA270679

Herstellernummer

270679

Hersteller

FRA

Ausführung:

Verteiler

Anschlussart:

sonstige

Max. Abzweig-/Verteilerdämpfung:

3.8 dB

Anzahl der Ausgänge:

2

Divisori ottici a 2 vie. KSP1_2 è un divisore ottico a 2 vie. Questi prodotti possono essere installati su qualsiasi punto di una distribuzione in fibra ottica senza la necessità di alimentazione. Temperatura di lavoro: -10 to +55°C - Connettori ottici SC/APC.