FRACARRO - FRA270025 MINI BOOST 12P AMPLIF.12DB III+DAB+UHF - 270025

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Anzahl der Ausgänge - 1
Anzahl der Eingänge - 1
Ausführung - Einschleusverstärker
Netzteil - eingebaut
Fernspeisbar - nein
Packung
1 ST
EAN
8016978096718
Artikelnummer
FRA270025
Herstellernummer
270025
Hersteller
FRA
Anzahl der Ausgänge:
1
Anzahl der Eingänge:
1
Ausführung:
Einschleusverstärker
Netzteil:
eingebaut
Fernspeisbar:
nein
Verstärkung B III:
12 dB
Verstärkung B IV/V:
12 dB
Verstärkung UKW:
12 dB
Entzerrer:
nein
Pegelsteller:
nein


