FRACARRO - FRA235121 MBX5740 T2 AMP. 4IN 3+D,4,5,U 40DB - 235121

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Anzahl der Ausgänge - 1
Anzahl der Eingänge - 4
Ausführung - Mehrbereichsverstärker
Netzteil - eingebaut
Fernspeisbar - nein
Packung
1 ST
EAN
8016978104857
Artikelnummer
FRA235121
Herstellernummer
235121
Hersteller
FRA
Anzahl der Ausgänge:
1
Anzahl der Eingänge:
4
Ausführung:
Mehrbereichsverstärker
Netzteil:
eingebaut
Fernspeisbar:
nein
Verstärkung B III:
35 dB
Verstärkung B IV/V:
43 dB
Entzerrer:
nein
Pegelsteller:
ja


