Startseite

FRACARRO - FRA235111 MBX5541LTE AMP.4IN 30DB 125DBUV LTE - 235111

KopierenKopieren
FRACARRO - FRA235111 MBX5541LTE AMP.4IN 30DB 125DBUV LTE

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anzahl der Ausgänge - 1

  • Anzahl der Eingänge - 4

  • Ausführung - Mehrbereichsverstärker

  • Netzteil - eingebaut

  • Fernspeisbar - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

8016978094721

Artikelnummer

FRA235111

Herstellernummer

235111

Hersteller

FRA

Anzahl der Ausgänge:

1

Anzahl der Eingänge:

4

Ausführung:

Mehrbereichsverstärker

Netzteil:

eingebaut

Fernspeisbar:

nein

Verstärkung B III:

30 dB

Verstärkung B IV/V:

30 dB

Verstärkung UKW:

30 dB

Entzerrer:

nein

Pegelsteller:

ja

Centrale con 4 ingressi (FM, III+DAB, UHF, UHF) autoalimentata da interno con guadagno 31dB e livello di uscita fino a 125dBμV in banda UHF, amplificazioni a bande separate, regolazioni del guadagno (0-20dB) indipendenti per ogni ingresso e bassa figura di rumore. Filtro 4G LTE 790MHz integrato.