Startseite

FRACARRO - FRA235051 AMP9762 AMPLIFICATORE TV+RC - 235051

KopierenKopieren
FRACARRO - FRA235051 AMP9762 AMPLIFICATORE TV+RC

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anschlussart - F-Connector

  • Anzahl der Ausgänge - 1

  • Anzahl der Eingänge - 1

  • Ausführung - Linienverstärker

  • Netzteil - eingebaut

Packung

  • 1 ST

EAN

8016978051137

Artikelnummer

FRA235051

Herstellernummer

235051

Hersteller

FRA

Anschlussart:

F-Connector

Anzahl der Ausgänge:

1

Anzahl der Eingänge:

1

Ausführung:

Linienverstärker

Netzteil:

eingebaut

Fernspeisbar:

nein

Entzerrer:

ja

Pegelsteller:

ja

Rückkanal:

aktiv/passiv

Frequenz Rückkanal:

5 - 30 MHz

Verstärkung Rückkanal:

30 dB

Verstärkung VHF:

40 dB

Verstärkung UHF:

40 dB

Centrale con 1 ingresso (RC+VHF+UHF) autoalimentata da interno con guadagno 45dB e livello di uscita fino a 127dBμV in banda UHF, regolazione del guadagno e della pendenza (20dB) e bassa figura di rumore.

Ein FRACARRO Produkt

Entdecken Sie die FRACARRO-Serie