Startseite

FRACARRO - FRA226913 ES2/Q AMPLIFICATORE - 226913

KopierenKopieren
FRACARRO - FRA226913 ES2/Q AMPLIFICATORE

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anzahl der Ausgänge - 1

  • Anzahl der Eingänge - 1

  • Ausführung - Vorverstärker

  • Netzteil - ohne

  • Fernspeisbar - ja

Packung

  • 10 ST

Produktserien

Amplificatori da palo

EAN

8016978012299

Artikelnummer

FRA226913

Herstellernummer

226913

Hersteller

FRA

Anzahl der Ausgänge:

1

Anzahl der Eingänge:

1

Ausführung:

Vorverstärker

Netzteil:

ohne

Fernspeisbar:

ja

Verstärkung B I:

22 dB

Verstärkung B III:

23 dB

Verstärkung B IV/V:

23 dB

Entzerrer:

nein

Pegelsteller:

nein

Amplificatore da palo per segnali provenienti da una o piu antenne, telealimentato attraverso il cavo di uscita con 12VDC.