Startseite

FRACARRO - FRA226909 ES1/RVU MIX AMPLIFICATORE - 226909

KopierenKopieren
FRACARRO - FRA226909 ES1/RVU MIX AMPLIFICATORE

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anzahl der Ausgänge - 1

  • Anzahl der Eingänge - 2

  • Ausführung - Vorverstärker

  • Netzteil - ohne

  • Fernspeisbar - ja

Packung

  • 10 ST

EAN

8016978012275

Artikelnummer

FRA226909

Herstellernummer

226909

Hersteller

FRA

Anzahl der Ausgänge:

1

Anzahl der Eingänge:

2

Ausführung:

Vorverstärker

Netzteil:

ohne

Fernspeisbar:

ja

Verstärkung B I:

4 dB

Verstärkung B III:

12 dB

Verstärkung B IV/V:

12 dB

Entzerrer:

nein

Pegelsteller:

nein

Amplificatore da palo per segnali provenienti da una o piu antenne, telealimentato attraverso il cavo di uscita con 12VDC.

Ein FRACARRO Produkt

Entdecken Sie die FRACARRO-Serie