Startseite
Nicht mehr in Produktion

FRACARRO - FRA226806 ESVUU MISCELATORE - 226806

KopierenKopieren
FRACARRO - FRA226806 ESVUU MISCELATORE

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anzahl der Ausgänge - 1

  • Anschlussart - Klemme

  • Anzahl der Eingänge - 3

  • Ausführung - Bereichsweiche/-filter

  • Frequenz - 47...862 MHz

Packung

  • 10 ST

EAN

8016978012060

Artikelnummer

FRA226806

Herstellernummer

226806

Hersteller

FRA

Anzahl der Ausgänge:

1

Anschlussart:

Klemme

Anzahl der Eingänge:

3

Ausführung:

Bereichsweiche/-filter

Frequenz:

47...862 MHz

Miscelatori da palo con 2 o 3 ingressi con connettore a morsetto, possono essere impiegati come demiscelatori entrando dal morsetto miscelato (Mix).

Ein FRACARRO Produkt

Entdecken Sie die FRACARRO-Serie