Startseite

FRACARRO - FRA226801 ESVU MISCELATORE - 226801

KopierenKopieren
FRACARRO - FRA226801 ESVU MISCELATORE

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anschlussart - Klemme

  • Anzahl der Ausgänge - 1

  • Anzahl der Eingänge - 2

  • Ausführung - Bereichsweiche/-filter

  • Frequenz - 47...862 MHz

Packung

  • 10 ST

Anschlussart:

Klemme

Anzahl der Ausgänge:

1

Anzahl der Eingänge:

2

Ausführung:

Bereichsweiche/-filter

Frequenz:

47...862 MHz

Miscelatori da palo con 2 o 3 ingressi con connettore a morsetto, possono essere impiegati come demiscelatori entrando dal morsetto miscelato (Mix).