Startseite

FRACARRO - FRA226716 MX FILTER 700 FILTRO LTE 700 MHZ ADV - 226716

KopierenKopieren
FRACARRO - FRA226716 MX FILTER 700 FILTRO LTE 700 MHZ ADV

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anschlussart - F-Buchse

  • Anzahl der Ausgänge - 1

  • Anzahl der Eingänge - 1

  • Ausführung - Sperrfilter

  • Frequenz - 5...694 MHz

Packung

  • 1 ST

EAN

8016978099757

Artikelnummer

FRA226716

Herstellernummer

226716

Hersteller

FRA

Anschlussart:

F-Buchse

Anzahl der Ausgänge:

1

Anzahl der Eingänge:

1

Ausführung:

Sperrfilter

Frequenz:

5...694 MHz

Filtro 5G e 4G LTE da esterno o da interno realizzato per eliminare le interferenze dovute ai segnali 5G e 4G LTE sopra i 694MHz, elevate prestazioni in termini di selettivita e reiezione in conformita alla normativa ETSI EN 303 354.