FRACARRO - FRA223772 MAP4R345UPRO5G/ AMP4I 3+D,4,5,U 23/40DB - 223772

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Anzahl der Ausgänge - 1
Anzahl der Eingänge - 4
Ausführung - Mehrbereichsverstärker
Netzteil - ohne
Fernspeisbar - ja
Packung
1 ST
EAN
8016978106332
Artikelnummer
FRA223772
Herstellernummer
223772
Hersteller
FRA
Anzahl der Ausgänge:
1
Anzahl der Eingänge:
4
Ausführung:
Mehrbereichsverstärker
Netzteil:
ohne
Fernspeisbar:
ja
Verstärkung B III:
23 dB
Verstärkung B IV/V:
40 dB
Entzerrer:
nein
Pegelsteller:
ja


