FRACARRO - FRA223771 MAP4r3+4+5PRO5G AMP1i 3+4+5 23/41dB

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Anzahl der Ausgänge - 1
Anzahl der Eingänge - 1
Ausführung - Mehrbereichsverstärker
Netzteil - ohne
Fernspeisbar - ja
Packung
1 ST
EAN
8016978106363
Artikelnummer
FRA223771
Herstellernummer
223771
Hersteller
FRA
Anzahl der Ausgänge:
1
Anzahl der Eingänge:
1
Ausführung:
Mehrbereichsverstärker
Netzteil:
ohne
Fernspeisbar:
ja
Verstärkung B III:
23 dB
Verstärkung B IV/V:
41 dB
Entzerrer:
nein
Pegelsteller:
ja
Amplificatore con 1 ingresso (III+DAB+IV+V) da palo con guadagno 41dB e livello di uscita fino a 110dBμV o 120dBμV in banda UHF selezionabile, amplificazioni separate VHF/UHF, regolazioni del guadagno (0-15dB) indipendenti per ogni banda e bassa figura di rumore. Filtro 5G 694MHz integrato.