Startseite

FRACARRO - FRA223769 MAP4r345UPRO5G AMP4i 3+D,4,5,U 23/40dB

KopierenKopieren
FRACARRO - FRA223769 MAP4r345UPRO5G AMP4i 3+D,4,5,U 23/40dB

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anzahl der Ausgänge - 1

  • Ausführung - Mehrbereichsverstärker

  • Netzteil - ohne

  • Fernspeisbar - ja

  • Verstärkung B III - 23 dB

Packung

  • 1 ST

EAN

8016978106349

Artikelnummer

FRA223769

Herstellernummer

223769

Hersteller

FRA

Anzahl der Ausgänge:

1

Ausführung:

Mehrbereichsverstärker

Netzteil:

ohne

Fernspeisbar:

ja

Verstärkung B III:

23 dB

Verstärkung B IV/V:

40 dB

Entzerrer:

nein

Pegelsteller:

ja

Amplificatore con 4 ingressi (III+DAB, IV, V, UHF) da palo con guadagno 40dB e livello di uscita fino a 110dBμV o 120dBμV in banda UHF selezionabile, amplificazioni separate VHF/UHF, regolazioni del guadagno (0-15dB) indipendenti per ogni ingresso e bassa figura di rumore. Filtro 5G 694MHz integrato.