FRACARRO - FRA223759 MAP2R345U T2 AMP4I 3+DAB,4,5,U21/25DB - 223759

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Anzahl der Ausgänge - 1
Anzahl der Eingänge - 4
Ausführung - Mehrbereichsverstärker
Netzteil - ohne
Fernspeisbar - ja
Packung
1 ST
EAN
8016978104222
Artikelnummer
FRA223759
Herstellernummer
223759
Hersteller
FRA
Anzahl der Ausgänge:
1
Anzahl der Eingänge:
4
Ausführung:
Mehrbereichsverstärker
Netzteil:
ohne
Fernspeisbar:
ja
Verstärkung B III:
21 dB
Verstärkung B IV/V:
25 dB
Entzerrer:
nein
Pegelsteller:
ja


