FRACARRO - FRA223757 MAP3R3UU T2 AMP.3I 3+DAB,U,U 21/28DB - 223757

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Anzahl der Ausgänge - 1
Anzahl der Eingänge - 3
Ausführung - Mehrbereichsverstärker
Netzteil - ohne
Fernspeisbar - ja
Packung
1 ST
EAN
8016978104208
Artikelnummer
FRA223757
Herstellernummer
223757
Hersteller
FRA
Anzahl der Ausgänge:
1
Anzahl der Eingänge:
3
Ausführung:
Mehrbereichsverstärker
Netzteil:
ohne
Fernspeisbar:
ja
Verstärkung B III:
26 dB
Verstärkung B IV/V:
28 dB
Entzerrer:
nein
Pegelsteller:
ja


