FRACARRO - FRA223752 MAP4rU T2+ AMP.1i UHF 42dB + - 223752

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Anzahl der Ausgänge - 1
Anzahl der Eingänge - 1
Ausführung - Splitbandverstärker
Netzteil - ohne
Fernspeisbar - ja
Packung
1 ST
EAN
8016978104154
Artikelnummer
FRA223752
Herstellernummer
223752
Hersteller
FRA
Anzahl der Ausgänge:
1
Anzahl der Eingänge:
1
Ausführung:
Splitbandverstärker
Netzteil:
ohne
Fernspeisbar:
ja
Verstärkung B IV/V:
40 dB
Entzerrer:
nein
Pegelsteller:
ja
Amplificatore con 1 ingresso (UHF) da palo con guadagno 42dB e livello di uscita fino a 116dBμV in banda UHF, regolazione del guadagno 0-15dB e bassa figura di rumore. Tecnologia T2 con filtro integrato per eliminare le interferenze 5G a 694MHz.


