FRACARRO - FRA223710 MAP4R3UU LTE+ AMP3I 3+DAB,U,U 22/40DB+

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Anzahl der Ausgänge - 1
Ausführung - Mehrbereichsverstärker
Netzteil - ohne
Fernspeisbar - ja
Verstärkung B III - 22 dB
Packung
1 ST
EAN
8016978100408
Artikelnummer
FRA223710
Herstellernummer
223710
Hersteller
FRA
Anzahl der Ausgänge:
1
Ausführung:
Mehrbereichsverstärker
Netzteil:
ohne
Fernspeisbar:
ja
Verstärkung B III:
22 dB
Verstärkung B IV/V:
42 dB
Entzerrer:
nein
Pegelsteller:
ja
La nuova gamma di amplificatori multingressi da palo MAP EVO, completamente progettati e prodotti da FRACARRO, è nata per rispondere agli ultimi aggiornamenti tecnologici e tutti i modelli sono stati accuratamente dimensionati per garantire il pieno rispetto degli obblighi normativi riguardanti lo Spettro Radio la Compatibilità Elettromagnetica e la Sicurezza enunciati nelle recenti direttive europee (RED Compliant).