Startseite

FRACARRO - FRA223704 MAP4rU LTE700+ AMP.1i UHF700 42dB + - 223704

KopierenKopieren
FRACARRO - FRA223704 MAP4rU LTE700+ AMP.1i UHF700 42dB +

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anzahl der Ausgänge - 1

  • Anzahl der Eingänge - 1

  • Ausführung - Vorverstärker

  • Netzteil - ohne

  • Fernspeisbar - ja

Packung

  • 1 ST

EAN

8016978100453

Artikelnummer

FRA223704

Herstellernummer

223704

Hersteller

FRA

Anzahl der Ausgänge:

1

Anzahl der Eingänge:

1

Ausführung:

Vorverstärker

Netzteil:

ohne

Fernspeisbar:

ja

Verstärkung B IV/V:

42 dB

Entzerrer:

nein

Pegelsteller:

ja

Amplificatore con 1 ingresso (UHF) da palo con guadagno 42dB e livello di uscita fino a 116dBμV in banda UHF, regolazione del guadagno 0-15dB e bassa figura di rumore. Filtro 694MHz 5G e 4G LTE integrato.