Startseite

FRACARRO - FRA223623 MBJ3R345U T2/.. CENTR.4IN 3+DAB,4,5,U T2 - 223623

KopierenKopieren
FRACARRO - FRA223623 MBJ3R345U T2/.. CENTR.4IN 3+DAB,4,5,U T2

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anzahl der Ausgänge - 1

  • Anzahl der Eingänge - 4

  • Ausführung - Mehrbereichsverstärker

  • Netzteil - eingebaut

  • Fernspeisbar - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

8016978105069

Artikelnummer

FRA223623

Herstellernummer

223623

Hersteller

FRA

Anzahl der Ausgänge:

1

Anzahl der Eingänge:

4

Ausführung:

Mehrbereichsverstärker

Netzteil:

eingebaut

Fernspeisbar:

nein

Verstärkung B III:

21 dB

Verstärkung B IV/V:

25 dB

Entzerrer:

nein

Pegelsteller:

ja

Centralino con 4 ingressi (III+DAB, IV, V, UHF) da interno autoalimentato con guadagno 35dB e livello di uscita fino a 120dBμV in banda UHF, amplificazioni separate, regolazioni del livello (20dB) indipendenti per ogni ingresso e bassa figura di rumore. Taratura speciale nelle frequenze di taglio tra banda IV e banda V e tecnologia T2 con filtro integrato per eliminare le interferenze 5G a 694MHz.