Startseite

FRACARRO - FRA223619 MBJ2r3UU T2 Centr. 3IN 3+DAB,U,U T2

KopierenKopieren
FRACARRO - FRA223619 MBJ2r3UU T2 Centr. 3IN 3+DAB,U,U T2

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anzahl der Ausgänge - 1

  • Anzahl der Eingänge - 3

  • Ausführung - Mehrbereichsverstärker

  • Netzteil - eingebaut

  • Fernspeisbar - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

8016978104321

Artikelnummer

FRA223619

Herstellernummer

223619

Hersteller

FRA

Anzahl der Ausgänge:

1

Anzahl der Eingänge:

3

Ausführung:

Mehrbereichsverstärker

Netzteil:

eingebaut

Fernspeisbar:

nein

Entzerrer:

nein

Pegelsteller:

ja

Centralino con 3 ingressi (III+DAB, UHF, UHF) da interno autoalimentato con guadagno 20dB e livello di uscita fino a 115dBμV in banda UHF, amplificazioni separate, regolazioni del livello (20dB) indipendenti per ogni ingresso e bassa figura di rumore. Tecnologia T2 con filtro integrato per eliminare le interferenze 5G a 694MHz.