FRACARRO - FRA223617 MBJ2r3+4+5 T2 Centr. 1IN 3+4+5 T2 - 223617

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Anzahl der Ausgänge - 1
Anzahl der Eingänge - 1
Ausführung - Mehrbereichsverstärker
Netzteil - eingebaut
Fernspeisbar - nein
Packung
1 ST
EAN
8016978104307
Artikelnummer
FRA223617
Herstellernummer
223617
Hersteller
FRA
Anzahl der Ausgänge:
1
Anzahl der Eingänge:
1
Ausführung:
Mehrbereichsverstärker
Netzteil:
eingebaut
Fernspeisbar:
nein
Entzerrer:
nein
Pegelsteller:
ja
Centralino con 1 ingresso (III+DAB+IV+V) da interno autoalimentato con guadagno 25dB e livello di uscita fino a 115dBμV in banda UHF, amplificazioni a bande separate, regolazioni del livello (20dB) indipendenti per ogni banda e bassa figura di rumore. Tecnologia T2 con filtro integrato per eliminare le interferenze 5G a 694MHz.


