Startseite
Nicht mehr in Produktion

FRACARRO - FRA223609 MBJ2R3+4+5 LTE CENTR.1IN 3+4+5 LTE - 223609

KopierenKopieren
FRACARRO - FRA223609 MBJ2R3+4+5 LTE CENTR.1IN 3+4+5 LTE

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anzahl der Ausgänge - 1

  • Anzahl der Eingänge - 1

  • Ausführung - Mehrbereichsverstärker

  • Netzteil - eingebaut

  • Fernspeisbar - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

8016978099689

Artikelnummer

FRA223609

Herstellernummer

223609

Hersteller

FRA

Anzahl der Ausgänge:

1

Anzahl der Eingänge:

1

Ausführung:

Mehrbereichsverstärker

Netzteil:

eingebaut

Fernspeisbar:

nein

Entzerrer:

nein

Pegelsteller:

ja

Nuova generazione di centralini multingressi autoalimentati per amplificare e miscelare il segnale proveniente da diverse antenne.Tutta la gamma è dotata dell`innovativa funzionalità A.B.L.A. (Automatic Building Level Adjustment) in grado di mantenere costante il livello di uscita TV impostato mediante i trimmer dedicati, anche al variare del livello del segnale d`ingresso.