FRACARRO - FRA223508 MAP540LTE AMPL.4IN11DB/35-36LTE

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Anzahl der Ausgänge - 1
Anzahl der Eingänge - 4
Verstärkung B III - 15 dB
Verstärkung B IV/V - 10 dB
Packung
1 ST
EAN
8016978091843
Artikelnummer
FRA223508
Herstellernummer
223508
Hersteller
FRA
Anzahl der Ausgänge:
1
Anzahl der Eingänge:
4
Verstärkung B III:
15 dB
Verstärkung B IV/V:
10 dB
Amplificatore da palo di nuova concezione contenete un filtro di tipo SAW per elidere i segnali LTE. Completo di fascetta di fissaggio a palo adatta a pali fino a Ø 60mm. Telaio completamente schermato con connettori di tipo F femmina per una semplice connessione dell’apparato. L’innovativo sistema di bloccaggio del contenitore plastico e la rotazione del telaio metallico garantiscono massima sicurezza e velocità nell’installazione.