Startseite
Nicht mehr in Produktion

FRACARRO - FRA223387 MAK2510LTE AMP.1IN 22DB/36-38

KopierenKopieren
FRACARRO - FRA223387 MAK2510LTE AMP.1IN 22DB/36-38

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anzahl der Eingänge - 1

  • Verstärkung B III - 27 dB

  • Verstärkung B IV/V - 27 dB

Packung

  • 1 ST

EAN

8016978096640

Artikelnummer

FRA223387

Herstellernummer

223387

Hersteller

FRA

Anzahl der Eingänge:

1

Verstärkung B III:

27 dB

Verstärkung B IV/V:

27 dB

Amplif. 1 ingresso, bande III,IV,V, guad. 27dB, liv.usc. 115,120dBμV Tarat. 35-38