FRACARRO - FRA223343 MAK2331 MIX AMPLIFICATORE

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Anzahl der Ausgänge - 1
Anzahl der Eingänge - 3
Verstärkung B I - 21 dB
Verstärkung B III - 21 dB
Verstärkung B IV/V - 23 dB
Packung
1 ST
Produktserien
EAN
8016978066032
Artikelnummer
FRA223343
Herstellernummer
223343
Hersteller
FRA
Anzahl der Ausgänge:
1
Anzahl der Eingänge:
3
Verstärkung B I:
21 dB
Verstärkung B III:
21 dB
Verstärkung B IV/V:
23 dB
Gli amplificatori MAK miscelano e amplificano I segnali provenienti da più antenne in impianti di piccolo-medie dimensioni. La meccanica compatta ne permette l’utilizzo anche in spazi ristretti. Alimentazione 12VDC.Regolazione guadagno 0-20 dB su ogni ingresso.Compatibili con segnali DTT in modulazione COFDM.Fascetta di fissaggio adatta per pali fino a Ø 60mm.Temperatura di lavoro: -10 a 55°C.