Startseite

FRACARRO - FRA223279 MXTSAT EVO MISCELATORE TV,SAT+DC - 223279

KopierenKopieren
FRACARRO - FRA223279 MXTSAT EVO MISCELATORE TV,SAT+DC

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anzahl der Ausgänge - 1

  • Anschlussart - F-Buchse

  • Anzahl der Eingänge - 2

  • Ausführung - Bereichsweiche/-filter

  • Frequenz - 174...790 MHz

Packung

  • 1 ST

EAN

8016978103133

Artikelnummer

FRA223279

Herstellernummer

223279

Hersteller

FRA

Anzahl der Ausgänge:

1

Anschlussart:

F-Buchse

Anzahl der Eingänge:

2

Ausführung:

Bereichsweiche/-filter

Frequenz:

174...790 MHz

Miscelatore e divisore a 2 ingressi (FM+III+DAB+UHF, SAT) da palo per la miscelazione dei segnali provenienti da piu antenne Passaggio dc e toni DiSEqC sulla porta di banda SAT