FRACARRO - FRA223278 MX FM3U EVO MISCELATORE FM,3,UHF+DC - 223278

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Anschlussart - F-Buchse
Anzahl der Ausgänge - 1
Anzahl der Eingänge - 3
Ausführung - Bereichsweiche/-filter
Frequenz - 174...790 MHz
Packung
1 ST
Anschlussart:
F-Buchse
Anzahl der Ausgänge:
1
Anzahl der Eingänge:
3
Ausführung:
Bereichsweiche/-filter
Frequenz:
174...790 MHz
Miscelatore e divisore a 3 ingressi (FM, III+DAB, UHF) da palo per la miscelazione dei segnali provenienti da piu antenne Passaggio dc sulla porta di banda UHF


