FRACARRO - FRA223275 MXTTTT EVO DIVISORE A 4 VIE MX - 223275

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Anzahl der Ausgänge - 1
Anschlussart - F-Buchse
Anzahl der Eingänge - 4
Ausführung - Bereichsweiche/-filter
Frequenz - 174...790 MHz
Packung
1 ST
EAN
8016978103096
Artikelnummer
FRA223275
Herstellernummer
223275
Hersteller
FRA
Anzahl der Ausgänge:
1
Anschlussart:
F-Buchse
Anzahl der Eingänge:
4
Ausführung:
Bereichsweiche/-filter
Frequenz:
174...790 MHz
Miscelatore e divisore a 4 ingressi (FM+III+DAB+UHF) da palo per la miscelazione dei segnali provenienti da piu antenne Passaggio dc su tutte le porte


