Startseite

FRACARRO - FRA223272 MX3U 2OUT EVO MISCEL.2OUT, 3,UHF+DC - 223272

KopierenKopieren
FRACARRO - FRA223272 MX3U 2OUT EVO MISCEL.2OUT, 3,UHF+DC

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anschlussart - F-Buchse

  • Anzahl der Ausgänge - 2

  • Anzahl der Eingänge - 2

  • Ausführung - Bereichsweiche/-filter

  • Frequenz - 174...790 MHz

Packung

  • 1 ST

Anschlussart:

F-Buchse

Anzahl der Ausgänge:

2

Anzahl der Eingänge:

2

Ausführung:

Bereichsweiche/-filter

Frequenz:

174...790 MHz

Miscelatore e divisore a 2 ingressi (FM+III+DAB, UHF) da palo e 2 uscite per la miscelazione dei segnali provenienti da piu antenne Passaggio dc sulla porta di banda UHF